{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | HSK-A 100 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 8000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Oscilação | amortiguado | |
Projeção medida A | 200 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 19 mm | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 306708 22 | |
EAN/GTIN | 4045197761996 | |
Número do fabricante | 306708 22 |