{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Oscilação | amortecido | |
Projeção medida A | 200 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 19 mm | |
Rotação máxima nmáx. | 8.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 306692 22 | |
EAN/GTIN | 4045197945860 | |
Número do fabricante | 306692 22 |