{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 60 mm | |
⌀ de fixação D1 | 60 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | No se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 140 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 40 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 60 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 60 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 306675 60 | |
EAN/GTIN | 4045197721273 | |
Número do fabricante | 306675 60 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração 60
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
426,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
122,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 100 corto | SK 50 curto |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ do mandril d1 | 60 mm | 60 mm |
Forma | A | A |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 60 | 60 |