{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 25 | |
Alojamento | HSK-A 63 largo | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 305394 25 | |
EAN/GTIN | 4045197945747 | |
Número do fabricante | 305394 25 |