{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 304328 20 | |
EAN/GTIN | 4045197468246 | |
Número do fabricante | 304328 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície com furo do canal de refrigeração 20
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
144,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
120,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
97,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
117,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Projeção medida A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | A | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície |