{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 304315 8 | |
EAN/GTIN | 4045197288998 | |
Número do fabricante | 304315 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície 8
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
127,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
152,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
104,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
117,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Projeção medida A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |