{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 302605 8 | |
EAN/GTIN | 4250122612940 | |
Número do fabricante | 406.04.08.50.K |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de superfície Forma ADB com canal de refrigeração 8
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
53,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
79,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
39,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
72,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 corto | BT 40 curto | BT 40 curto | BT 40 curto |
Projeção medida A | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |