{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 32 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 302605 32 | |
EAN/GTIN | 4250122613091 | |
Número do fabricante | 406.04.32.100.K |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de superfície Forma ADB com canal de refrigeração 32
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
74,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
43,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 32 | 32 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 a 18000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície |