{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 10 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 302605 10 | |
EAN/GTIN | 4250122612964 | |
Número do fabricante | 406.04.10.63.K |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de superfície Forma ADB com canal de refrigeração 10
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
53,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
73,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
36,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
64,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |