{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 3 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 130 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 130 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Furo do canal de refrigeração | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302364 3 | |
EAN/GTIN | 4067263014317 | |
Número do fabricante | 302364 3 |