Mandril de contração 14

N.º do artigo: 302258 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 14 mm
Alojamento SK 40 A = 160
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 160 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302258 14
EAN/GTIN 4045197288042
Número do fabricante 302258 14

Descrição

Ejecución:

  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Tam. 3−5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.
Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308800, chaves de aperto AB n.º 308820308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta