{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M16×50 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
⌀ exterior da porca D | 35 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
L1 | 30 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 301387 M16X50 | |
EAN/GTIN | 4045197644947 | |
Número do fabricante | 301387 M16X50 |