Adaptador de rosca para pinças ER16 M16X85

N.º do artigo: 301382 M16X85
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × medida A Preço unitário com IVA
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M16×85
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
⌀ exterior da porca D 22 mm
⌀ D2 30 mm
L1 65 mm
Tipo de produto Suporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301382 M16X85
EAN/GTIN 4045197644930
Número do fabricante 301382 M16X85

Descrição

Ejecución:

Para fixação de ferramentas com haste cilíndrica.

Idóneo para:

Alojamentos de ferramentas para fresas de rosca.

Volumen de suministro:

Inclui porca de aperto.

Partes opcionales:

Pinças de aperto ER n.º 308901309430.
Porcas de pinça de aperto ER n.º 309650; 309652.

Nota:

Extensão ou redução adequada n.º 301358; 301359.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta