3/8″ Llave de vaso toma hexagonal 3/16″

N.º do artigo: 3012A-62 3/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3012A-62 3/16
EAN/GTIN 4991644042036
Número do fabricante 3012A-62 3/16
Número L L60050 9247

Descrição

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 18 mm
Longitud: 15,5 mm
Altura: 44 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/16″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta