{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | No se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 19 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 301130 22 | |
EAN/GTIN | 4045197285782 | |
Número do fabricante | 301130 22 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração 22
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
151,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
109,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
62,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
⌀ do mandril d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Forma | ADB | ADB | A |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | 22 | 22 |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Encaixe de cabeça de fresagem |