{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | |
Alojamento | SK 40 curto | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 55 mm | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 300837 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251734 | |
Número do fabricante | 300837 27 |