{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | SK 50 A = 200 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 300625 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284969 | |
Número do fabricante | 300625 16 |