{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 25 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 25 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300615 25 | |
EAN/GTIN | 4062406109622 | |
Número do fabricante | 300615 25 |