{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300335 8 | |
EAN/GTIN | 4062406243197 | |
Número do fabricante | 300335 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície forma AD 8
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
66,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
101,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
119,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de fixação D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |