{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 18 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300335 18 | |
EAN/GTIN | 4062406243241 | |
Número do fabricante | 300335 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de superfície forma AD 18
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
65,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
96,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
119,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | 16 | 16 |
Forma | AD | ADB | ADB |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |