{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300335 16 | |
EAN/GTIN | 4062406243234 | |
Número do fabricante | 300335 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície forma AD 16
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
65,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
96,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
119,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | 16 | 16 |
Forma | AD | ADB | ADB |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |