{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 300230 20 | |
EAN/GTIN | 4045197282972 | |
Número do fabricante | 300230 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície forma ADB 20
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
65,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
88,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
43,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
60,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | ||
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm | ||
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 | 20 | ||
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | ||
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície |