Corte de herramientas giratorias 75 x 1 x 20 mm 1 - 5

N.º do artigo: 299109
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 299109
EAN/GTIN 9003172991092
Número do fabricante 299109

Descrição

Descripción:

El disco de corte diamantado PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas a la hora de mecanizar herramientas giratorias de carburo. Gracias al innovador sistema de fijación, en combinación con la calidad de grano adecuada, se puede lograr un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil de la herramienta. El corte extremadamente frío de estas herramientas da como resultado los resultados más precisos y una resistencia al desgaste óptima, lo que llevará sus procesos de fabricación a un nuevo nivel de rendimiento.

Característica:

  • Forma: 1A1R
  • Tamaño del grano: 151
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Metal duro
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 1 - 5
  • Dimensión (D x D x H): 75 x 1 x 20 mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

Ventaja:

  • Rendimiento de corte perfecto gracias a un innovador sistema de fijación y una calidad de grano adecuada

Aplicación:

  • Hoja de diamante de alto rendimiento para su uso en carburo
  • Para el corte en húmedo en máquinas estacionarias

Recomendación:

  • Max. Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con avance manual o automático

Características especiales:
  • Corte frío
  • Resistencia óptima al desgaste
  • La vida más alta de la herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta