Surtido de herramientas en 2/4 módulo de herramientas de control, 17 piezas

N.º do artigo: 2957507
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 2957507
EAN/GTIN 4010886947012
Número do fabricante 2957507
Número L L60160 6523

Descrição

Descripción:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm
Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
Particularmente adecuado para el trabajo en áreas sensibles, donde se debe asegurar que no se dejen herramientas
Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas
La herramienta se encuentra a prueba de deslizamiento en su nido y está protegida contra los daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
Resistente a aceites y grasas
Resistente a aceites y grasas

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Anchura total [mm]: 316,5 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma
  • Peso neto [kg]: 1,89 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta