Juego de llaves en el módulo de TC 2/4

N.º do artigo: 2957485
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2957485
EAN/GTIN 4010886946992
Número do fabricante 2957485
Número L L60160 5537

Descrição

Descripción:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm
Fácil comprobación visual de la integridad gracias a los insertos de espuma de 2 colores
Especialmente adecuado para trabajar en zonas sensibles en las que hay que asegurarse de que no queda ninguna herramienta
Capa inferior azul, capa superior negra. El color azul indica que falta una herramienta
La herramienta descansa a prueba de resbalones en su nido y está protegida contra los daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan su colocación en el nido correcto
Resistente a los aceites y las grasas
Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos/uñas.

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316,5 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta