GEDORE L-BOXX Mini vacío incl. rango de divisores

N.º do artigo: 2950529
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2950529
EAN/GTIN 4010886946572
Número do fabricante 2950529
Número L L60160 3984

Descrição

Descripción:

Especialmente adecuada para herramientas pequeñas
También se puede utilizar como caja para objetos pequeños, incl. surtido de divisores
Dimensiones: AN 260 x P 155 x AL 63 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 155 mm
  • Altura total [mm]: 62 mm
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta