Descripción:
Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174
De acero vanadio GEDORE 31CrV3
Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool doble
Aislamiento de solapado 16 - 18 mm
Aislamiento de solapado 16 - 18 mm
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
- Longitud de inserción: 44,0 mm
- Inserto Ø 1: 17,5 mm
- Ø de inserción 2: 23,0 mm
- Anchura total [mm]: 23 mm
- Longitud total [mm]: 44 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: Aislamiento de la herramienta de comprobación de 2 pliegues, con aislamiento VDE hasta 1000 V
- Anchura de los planos 1 [mm]: 9
- Fusible: Ranura de retención de bola
- Aislamiento 1000 V: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí