Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO una vuelta, protegido contra golpes, 0,8 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 2929A
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
Número do artigo 2929A
EAN/GTIN 4946368842219
Número do fabricante 2929A
Número L L40010 13975

Descrição

Descripción:

Graduación 0,01 / 0,1 mm. Se trata de un reloj comparador con rotación de una mano, que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos. Los relojes comparadores con rotación de una mano excluyen los errores de lectura que se producen con los relojes comparadores con rotación continua de la mano.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,8 mm (carrera del émbolo: 5 mm)
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta