Inserto de corte de perfil Quadrado 38

N.º do artigo: 290336 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir de quatro faces Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Quadrado
indicado para quadrado 38 mm - 50 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS
tamanho mínimo da chave 38 mm
tamanho máximo da chave 50 mm
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290336 38
EAN/GTIN 4062406352356
Número do fabricante 290336 38

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFK, CFK
N
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com revestimento TiN.
Adequada para retificação.

Idóneo para:

Porta-ferramentas de brochagem de perfis n.º 290330290334.

Nota:

  • Os insertos de corte de perfil podem ser usados para uma área quadrada ou hexagonal (ver tabela de produtos).
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta