Recartilha PM, BL 45°, ⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes: 10X4/0,5mm

N.º do artigo: 290186 10X4/0,5
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Divisão dos dentes 0,5
Modelo do recartilhado BL 45°
para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ do recartilhado d1 10 mm
Largura do recartilhado b 4 mm
⌀ do recartilhado d2 4 mm
Tipo de produto Serrilhador

Identificação e classificação

Número do artigo 290186 10X4/0,5
Copiar
EAN/GTIN 4030741302312
Copiar
Número do fabricante 41014711
Copiar
Fabricante Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
70
Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
35
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
60
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
45
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
30
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
50
INOX > 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
25
CuZn
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
65
Óleo
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person