GHMUL 16 Portaherramientas Exterior para Cajeado a 45º

N.º do artigo: 2861202
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2861202
EAN/GTIN 7291075023718
Número do fabricante 2861202
Número L L23920 1123

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Longitud total (OAL) 112 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 19 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 112 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta