CGHN 52-P8 Lamas para Torneado y Ranurado Profundo

N.º do artigo: 2860059
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2860059
EAN/GTIN 7291075039696
Número do fabricante 2860059
Número L L23920 69

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 43 mm, Longitud total (OAL) 190 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 43 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 190 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta