TGIL 31.7C-4 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria TOP-GRIP

N.º do artigo: 2850073
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TOP-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2850073
EAN/GTIN 7291075095425
Número do fabricante 2850073
Número L L23920 895

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.197″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.157″ ,Longitud total (OAL) 8.65″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.43″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.197″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.65″
  • Longitud total (OAL): 8.65″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta