Alicates para prensar los terminales de los cables

N.º do artigo: 2836858
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2836858
EAN/GTIN 4010886939215
Número do fabricante 2836858
Número L L60160 714

Descrição

Descripción:

Manejo sencillo
Empuñadura ergonómica
2: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG
3: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG
4: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG
5: 10,0-16,0 mm2 / 8-6 AWG

Característica:

  • Calibre del cable AWG: 26-6
  • Anchura total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,1-16
  • Material: acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta