MGCH 06C Barra Integral para Ranurado Interiores,Torneado y Roscado. Dmin 8 mm

N.º do artigo: 2801658
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMGROOVE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2801658
EAN/GTIN 7291075112733
Número do fabricante 2801658
Número L L23920 145

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 62 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 62 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta