MG 12.7-11C25 Barras para Mandrinado, Ranurado y Roscado Interior

N.º do artigo: 2800927
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMGROOVE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800927
EAN/GTIN 7291075102833
Número do fabricante 2800927
Número L L23920 2891

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.118″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.02″ ,Longitud total (OAL) 3.7″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.09″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.118″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.02″
  • Ancho funcional (WF): 0.26″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.433″
  • Longitud total (OAL): 3.7″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta