Llave de una boca ∙ regulable ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 256 mm

N.º do artigo: 279-10
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 279-10
EAN/GTIN 4000896018048
Número do fabricante 279-10
Número L L60140 32

Descrição

Descripción:

  • Llave ajustable
  • Con escala
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: fosfatado, esmerilado espejo, brillante
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Dimensiones / longitud: 256 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta