Suporte de incisão mono para punção reta 50/75

N.º do artigo: 278041 50/75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 50 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 75 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior no
Largura de incisão w 3; 4 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm
Largura da haste b 16×16 mm
Parafuso 279816 3
Tipo de produto Soporte para plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 278041 50/75
EAN/GTIN 4062406601867
Número do fabricante 278041 50/75

Descrição

Ejecución:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).
Para pastilhas de recorte n.º 278029278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de incisão mono para punção reta 50/75

Suporte de incisão mono para punção reta 50/75

sob pedido
Em stock
27 peças em stock
127,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
295,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
254,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
137,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm 30 mm 25 mm 14 mm 14 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
⌀ mínimo do 1.º corte D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Parafuso 279816 3 279816 4 279816 4
Largura de incisão w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tipo de inserto derecha derecha derecha derecha derecha
Tipo de produto Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta