Suporte de sangrar rotativo 25

N.º do artigo: 278017 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Largura de incisão w 3 mm; 4 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior no
Profundidade de punção tmáx. 12 mm
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 120 mm
Parafuso 279816 4 (SW5; 5 Nm)
perfuração axial possível não
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 278017 25
EAN/GTIN 4062406381752
Número do fabricante 278017 25

Descrição

Ejecución:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm). Para pastilhas de recorte n.º 278029278036.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta