{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 3 mm | |
Condição de corte | continuo | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB9140 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 275024 3 | |
EAN/GTIN | 4062406378400 | |
Número do fabricante | 275024 3 |