{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vario Plus Eco | |
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 38 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 55 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | N.º 273656 – 273749 | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 274520 38/55 | |
EAN/GTIN | 4067263962113 | |
Número do fabricante | 274520 38/55 |