Placa rotativa de incisão processamento médio, HB7020, Largura de incisão w: 6mm

N.º do artigo: 273734 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    29,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    24,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
657 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 6 mm
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Tolerância da largura de incisão w ±0,04 mm
Profundidade de corte ap 1,2 mm - 3,3 mm
Avanço f 0,13 mm/U - 0,33 mm/U
Raio do canto R 0,8 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273734 6
EAN/GTIN 4045197503244
Número do fabricante 273734 6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta