{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 2 mm | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Tipo | CU7025 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HM | |
Tolerância da largura de incisão w | ± 0,03 mm | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
Avanço f | 0,04 mm/U - 0,14 mm/U | |
Raio do canto R | 0,2 mm | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273722 2 | |
EAN/GTIN | 4062406133818 | |
Número do fabricante | 273722 2 |