Placa rotativa de incisão Acabamento, CU7025, Largura de incisão w: 3mm

N.º do artigo: 273720 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,06 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
604 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Tipo CU7025
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte Cermet
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Raio do canto R 0,4 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273720 3
EAN/GTIN 4045197579072
Número do fabricante 273720 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
140
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta