Insertos de corte HELIGRIP 3/0,3

N.º do artigo: 273413 3/0,3
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w/raio do canto R Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HM
Aplicação principal UNI
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas T
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 180 m/min
Largura de incisão w 3 mm
Raio do canto R 0,3 mm
Tipo IC808
Tolerância da largura de incisão w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 1,8 mm
Avanço f torneamento 0,14 mm/U - 0,18 mm/U
Avanço f abertura de canais 0,07 mm/U - 0,11 mm/U
Profundidade de corte ap mín. 0,25 mm
Profundidade de corte ap máx. 1,8 mm
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Série HELI-GRIP
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Designação do fabricante GRIP 3003T IC808
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273413 3/0,3
EAN/GTIN 7291075482652
Número do fabricante 3406900

Descrição

Ejecución:

Formação e controlo otimizado das aparas.

Aplicación:

Para ranhuragem axial e radial, recorte e punção, incisão axial e processamento interior. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicação de incisão axial compatível apenas com o suporte HFHR).

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 273766273768.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta