{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | FG | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
Raio do canto R | 0,4 mm | |
Tipo | IC830 | |
Tolerância da largura de incisão w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Profundidade de corte ap | 0,25 mm - 2,4 mm | |
Avanço f torneamento | 0,18 mm/U - 0,24 mm/U | |
Avanço f abertura de canais | 0,09 mm/U - 0,15 mm/U | |
Avanço f perfuração axial | 0,1 mm/U - 0,24 mm/U | |
Avanço f faceamento | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | |
Profundidade de corte ap mín. | 0,5 mm | |
Profundidade de corte ap máx. | 2,4 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Série | HELI-GRIP | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | GRIP 4004Y IC830 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273405 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 7291075029048 | |
Número do fabricante | 6200437 |