Insertos de corte HELIGRIP 3/0,2

N.º do artigo: 273405 3/0,2
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w/raio do canto R Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HM
Aplicação principal UNI
Condição de corte fuertemente interrumpido
Quebra-aparas FG
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 140 m/min
Largura de incisão w 3 mm
Raio do canto R 0,2 mm
Tipo IC830
Tolerância da largura de incisão w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Profundidade de corte ap 0,25 mm - 1,8 mm
Avanço f torneamento 0,14 mm/U - 0,18 mm/U
Avanço f abertura de canais 0,07 mm/U - 0,11 mm/U
Avanço f perfuração axial 0,08 mm/U - 0,2 mm/U
Avanço f faceamento 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Profundidade de corte ap mín. 0,25 mm
Profundidade de corte ap máx. 1,8 mm
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Série HELI-GRIP
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Designação do fabricante GRIP 3002Y IC830
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273405 3/0,2
EAN/GTIN 7291075029017
Número do fabricante 6200433

Descrição

Ejecución:

Quebra-aparas positivo. Corte suave. Forças de corte reduzidas.

Aplicación:

Para ranhuragem axial e radial, recorte e punção, incisão axial e processamento interior. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicação de incisão axial compatível apenas com o suporte HFHR).

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 273766273768.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta