{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 22 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | sí | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Parafuso tensor para placa roscada | 269023 4 | |
Calço de 1,5° | 279819 4 | |
Parafuso de aperto para calço | 279824 2 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 271998 25/22 | |
EAN/GTIN | 4062406734787 | |
Número do fabricante | 271998 25/22 |