{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 1 mm | |
Tipo | HBF20 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6H | |
Tipo de rosca | M; MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Espessura | 3,6 mm | |
Tamanho da placa L | 16 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para roscagem |
Número do artigo | 271972 1 | |
EAN/GTIN | 4062406592967 | |
Número do fabricante | 271972 1 |