{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Passo | 1 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,65 mm | |
S | 0,6 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270665 5/M6 | |
EAN/GTIN | 2050002079267 |